Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß
Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß
Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß
Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß
Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß
Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß
Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß
Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß
Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß
Shuttle P90U3 Intel® Core™ i3 i3-7100U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74994375
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PAB-P90U302
EAN/GTIN:
     887993001906
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
barebone shuttle
19,5" All-in-One-PC für POS, POI und Kiosk Anwendungen
Mit dem Shuttle XPC all-in-one P90U3 erweitert Shuttle sein Produktangebot der All-in-One-PCs und stellt sein bisher größtes Modell vor. Es ist das erste im 19,5 Zoll Format mit einem kapazitiven Touchscreen. Ein Intel Ultra-Low-Voltage (ULV) Prozessor sorgt für eine hohe Rechenleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Ebenfalls ideal für Anwendungen in vertikalen Märkten ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.

Lüfterlos und flüsterleise
Der Verzicht auf jegliche Lüfter macht diesen PC besonders leise. Durch den Wegfall dieser mechanischen Bauteile wurde auch die Anzahl der Verschleißteile reduziert, was das Gerät langlebiger und ausfallsicherer macht.

Für den Dauerbetrieb geeignet
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten. Dank Verzicht auf bewegliche Teile, wie etwa einen Lüfter, ist dieser Mini-PC für den permanenten Betrieb freigegeben. Dies verspricht weniger Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer.

Geringer Energieverbrauch
Sparsamkeit ist eine Tugend. In puncto Stromverbrauch zeigt sich dieser Mini-PC von seiner vorbildlichen Seite. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel.

Multiformat-Card-Reader
Endlich entfällt das ständige Suchen des Datenkabels Ihrer Digitalkamera. Speicherkarte ganz einfach einstecken, schon haben Sie Zugriff auf alle gespeicherten Fotos und Videos.

Diebstahlgeschützt
Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben.

Verwendung von mobiler Technologie
In diesem Mini-PC kommen viele Bauteile aus mobilen Geräten zum Einsatz. Sie werden dies zunächst am geringen Geräuschpegel dieses PCs spüren. Die stromsparenden Technologien der eingesetzten Komponenten weisen nur eine sehr geringe Wärmentwicklung auf, wodurch auf zusätzliche Lüfter verzichtet werden konnte. Die eingesparte Energie wird sich mittel- bis langfristig auch auf Ihrer Stromrechnung zeigen.

Für Linux Betriebssysteme geeignet
Dieses Modell wurde erfolgreich mit openSUSE Linux von Novell getestet. Alle Funktionen des Gerätes arbeiten bereits nach der Installation einwandfrei.

Verbindungen ohne lästiges Kabel
Per WLAN werden Daten völlig kabellos übertragen. In der Nähe eines Access-Points/Hotspots kann so ganz leicht auf das Internet zugegriffen oder Ressourcen (wie z.B. Drucker) im lokalen Netzwerk verwendet werden.

Touchscreen: Bedienung per Berührung
Revolutionär: per Touchscreen kann dieser Mini-PC auch ohne Maus und Tastatur bedient werden. Eine Berührung des Bildschirms mit Finger oder Stylus ersetzt die Maus. Mit einer virtuellen Tastatur können am Bildschirm sogar Eingaben getätigt werden.

Sicherer Halt
Die praktische VESA-Montagefläche auf der Rückseite des Gerätes ermöglicht eine Befestigung an Monitorarmen und Wandhalterungen. Das VESA-Format ist standardisiert und so für die meisten Halterungen geeignet.

Integrierte Webcam
Ohne Hürden ein Videotelefonat führen oder an einer Videokonferenz teilnehmen - die eingebaute Webcam macht es möglich. Ihre Bildqualität im Megapixel-Format besticht.

Lüfterloses externes Netzteil
Ein leistungsstarkes, externes Netzteil versorgt den Shuttle Mini-PC mit Energie. Es arbeitet völlig lüfterlos und geräuschfrei.

Kommunikation in Autobahn-Geschwindigkeit
Der integrierte Gigabit-Netzwerk-Chipsatz eröffnet mit Datenübertragungen ohne Tempolimit ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten. Ob im Firmennetzwerk oder mit dem heimischen Internetzugang - ade Nadelöhr!

Die derzeit schnellste Verbindung für externe Peripherie
Die USB-3.0-Schnittstellen dieses Modells erlauben Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s). Damit können externe Erweiterungen, wie zum Beispiel USB-Festplatten mit annähernd der gleichen Geschwindigkeit wie ihre internen Artgenossen angeschlossen werden. Bei USB 3.0 bleibt die Abwärtskompatibilität erhalten - auch Geräte früherer USB-Generationen können verwendet werden.

Nur 2,5" HDDs
Ein extrem kompaktes PC-Gehäuse bietet weniger Platz für Laufwerke, daher nutzt dieser Mini-PC schlanke 2,5-Zoll-Festplatten. Vorteil: geringeres Betriebsgeräusch, weniger Wärmeentwicklung und reduzierter Stromverbrauch. Kleine Festplatten in einem kleinen Gehäuse müssen jedoch nicht weniger Speicherplatz bedeuten. Moderne 2,5" HDDs stehen ihren großen 3,5-Zoll-Brüdern in nichts nach.

Setzen Sie auf SSD
Hier kann ein stromsparendes "Solid State Drive" zum Einsatz kommen. Diese Laufwerkstechnologie verspricht äußerst geringe Zugriffszeiten, höchste Datenübertragungsraten und einen deutlich verminderten Stromverbrauch gegenüber konventionellen Festplatten. SSDs haben keinerlei mechanische Bauteile, verschleißend daher weniger und weisen somit eine höhere Lebensdauer aus.

HDMI-Schnittstelle
Kabelgewirr ade! Moderne Flachbildfernseher und große TFT-Bildschirme können mit nur einem dünnen Kabel an diesen Mini-PC angeschlossen werden. Oft wird auch zugleich der Ton in brillianter Qualität über das HDMI-Kabel übertragen.

Intel Chipset inside
Setzen Sie auf die zuverlässigen Chipsätze vom weltgrößten Chiphersteller. Chipsätze von Intel haben sich über Jahre bewährt, sind von der Fachpresse ausgezeichnet und bieten eine größtmögliche Kompatibilität.

Die Schnittstelle für die schnellsten Speichermedien
Interne Laufwerke können in diesem Mini-PC Daten mit bis zu 6 Gbit/s übertragen. Festplatten arbeiten dadurch deutlich schneller und brandneue SSDs können ihre Leistung voll ausschöpfen. Setzen Sie jetzt auf SATA 6 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC269
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 620
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
5620 g
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD-Formfaktor
2.5"
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Prozessor Besonderheiten
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA)
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Graphics
14 nm
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
0,00
ARK Prozessorerkennung
95442
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.1
Speicher
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133 MHz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RED, FCC, RCM, VCCI
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-7100U
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 der siebten Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Thermal Design Power (TDP)
15 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
TDP-down konfigurierbar
7.5 W
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessorsockel
BGA 1356
Prozessor Lithografie
14 nm
Bus Typ
OPI
Prozessor Codename
Kaby Lake
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19.5 "
Display-Auflösung
1600 x 900 Pixel
Touchscreen
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Sonstige Funktionen
Grafikkarte-Familie
Intel
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Stromversorgung
65 W
Netzteiltyp
External AC adapter
Sicherheit
CB, ETL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Weitere Suchbegriffe: barebone, all-in-one pc i3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,57*
€ 874,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,59*
€ 863,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,77*
€ 837,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,30*
€ 817,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,78*
€ 775,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POA-PCL71
ab € 15,66*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 38,76*
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,82*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-POS01
ab € 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.