Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Pro 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged Pro 1 TB Schwarz
LaCie Rugged Pro 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74947610
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHZ1000800
EAN/GTIN:
     3660619407293
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Experten vertrauen auf die Rugged-Produktserie.
Seit 2005 haben sich tragbare LaCie Rugged®-Festplatten in anspruchsvollsten Situationen bewährt: an Filmsets, bei Fotoshootings und in Musikstudios der weltweit einflussreichsten kreativen Köpfe. Der Grund? Rugged-Produkte von LaCie sind die vertrauenswürdigste Lösung in der Branche, um Daten unterwegs zu erfassen und zu transportieren.

Robuste Rugged-Laufwerke für zuverlässige Leistung in jeder Situation.
Von extremer Wasserfestigkeit nach IP67 bis hin zu Fall-, Regen-, Staub- und Druckfestigkeit - die enorme Haltbarkeit sorgt dafür, dass Fotografen und Filmemacher immer wieder auf Rugged-Laufwerke zurückgreifen. Die kompakten, robusten und jederzeit einsatzbereiten Geräte eignen sich perfekt für den Datenaustausch auf Filmsets oder Musikstudios – und zur Lieferung von fertigen Projekten an Ihre Kunden.

Mit BOSS ohne Laptop arbeiten.
Wenn Sie unterwegs Inhalte ansehen oder verwalten bzw. eine Sicherung erstellen müssen, und das ohne Laptop, haben wir eine spezielle robuste Lösung dafür: die Rugged BOSS SSD. BOSS steht für Backup On Set Solution – eine Sicherungslösung am Set. Unsere BOSS-Laufwerke ermöglichen Ihnen, Dateien direkt von SD-Karten und anderen USB-Geräten zu sichern und den Übertragungsfortschritt, die Kapazität und die Akkulaufzeit über den eingebauten Statusbildschirm zu überwachen. Aber was ist das wirklich Bahnbrechende? Die BOSS-App von LaCie. Sie möchten sich am Set Filmmaterial ansehen und es verwalten? Dann verbinden Sie einfach Ihr mobiles iOS- oder Android-Gerät mit dem Laufwerk, rufen Sie die App auf, und legen Sie los.

Kompatibel mit Thunderbolt, USB-C und USB 3.0.
Sie kennen das: Sie sollen nur kurz ein Projekt bearbeiten und es dem Kunden zurückschicken – doch Sie verwenden ein Macbook Pro mit USB-C-Anschluss, während der Computer Ihres Kunden einen USB-3.0-Anschluss hat. Was machen Sie? Rugged bietet Ihnen die Lösung. Diese Festplattenserie ist mit einem breiten Spektrum verschiedener Schnittstellen kompatibel, sodass Sie nicht nur jederzeit nahtlos Dateien bearbeiten und teilen, sondern auch mit anderen Nutzern gemeinsam an Projekten arbeiten können.

Festplatten mit hoher Speicherkapazität
Vielfältige RAID-Optionen.
Atemberaubend schnelle SSDs.
Langwierige Datenübertragungen waren gestern. Die Festplatten, RAID-Lösungen und SSDs der Rugged-Serie bieten eine Vielzahl an Optionen für hohe Kapazitäten und High-Speed-Performance und sogar NVMe-gestützte Leistung, damit Ihnen auch umfangreiche Dateien wie Bilder im RAW-Format und hochauflösende Videos keine wertvolle Zeit rauben. Ab sofort können Sie schneller als je zuvor Daten übertragen, Projekte bearbeiten und Fristen einhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
89.5 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
36.5 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
NVMe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.9 mm
Tiefe
97.9 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.