Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 11532299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 11532299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 11532299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 11532299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 11532299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 11532299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 11532299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 11532299 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74336304
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     11532299
EAN/GTIN:
     4008525228615
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g
PRODUKTBESCHREIBUNG

Wir haben die Lamas in die Buntpapierwelt eingeladen. Mit dem URSUS Fotokarton "Lama" steht mit dieser Sortierung aus allen 3 unterschiedlichen Motiven (4x Motiv 01 sowie je 3x Motiv 02 und Motiv 03) ein neuer Fotokarton in der Papierstärke mit 300 g/m² zum Basteln bereit. Die Fotokartons aus Frischzellulose sind auf der Vorder- und Rückseite beidseitig bedruckt und zu 10 Bogen in der Größe 49,5 x 68 cm jetzt sofort online erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
495 mm
Bogenlänge
680 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Themenwelt
Lama
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: foto karton, fotokarton 10 bogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,14* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.