Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt 2120444 Klebstoff Tape 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pritt 2120444 Klebstoff Tape 1 g
Pritt 2120444 Klebstoff Tape 1 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74313912
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2120444
EAN/GTIN:
     5410091323974
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Klebebandabroller
Produktfarbe
Rot
Geeignet für ABS-Kunststoff
Ja
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Adhäsion
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
1 g
Bandlänge
16 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
44 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,32*
1 Stück enthält 16 Meter (ab € 0,16188* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.