| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-74313726 Herst.-Nr.: 900 923 094 EAN/GTIN: 7319599036332 |
|
|
| | |
| Das Home & Car Kit für Ihren QX9 ist die perfekte Lösung für ein rundum sauberes Zuhause und Auto. Dieses Set bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Mit dem bis zu 120 cm dehnbaren flexiblen Saugschlauch können Sie mühelos schwer zugängliche Stellen erreichen. Zur schonenden und dennoch gründlichen Reinigung von Möbeln, empfindlichen Gegenständen wie Lampen und Bilderrahmen, sowie auf Schränken ist die Möbelsoftbürste bestens geeignet. Die 30 cm lange Fugendüse ermöglicht Ihnen die Reinigung in Zwischenräumen und an engen Stellen, die Sie sonst nur schwer erreichen. Auch zur Überkopfreinigung eignet sie sich perfekt. Nicht zu vergessen ist der Staubbürstenaufsatz, der das Abstauben von z.B. Fußbodenleisten vereinfacht und sich ebenfalls für die Reinigung kleinster Stellen einsetzen lässt.
FLEXIBLER SAUGSCHLAUCH 58 cm - 120 cm dehnbarer Saugschlauch - müheloses Erreichen schwer zugänglicher Stellen, wie Sofaritzen und jegliche Bereiche im Auto.
MÖBEL-SOFTBÜRSTE Zur schonenden und dennoch gründlichen Reinigungvon Möbeln, empfindlichen Gegenständen wie Lampen und Bilderrahmen, sowie auf Schränken.
LANGE FUGENDÜSE Die 30cm lange Fugendüse ermöglicht Ihnen die Reinigungin Zwischenräumen und an engen Stellen, die Sie sonst nur schwer erreichen. Auch zur Überkopfreinigung eignet sie sich perfekt.
STAUBBÜRSTENAUFSATZ Dieser kleine Aufsatz vereinfacht das Abstauben von z.B. Fußbodenleisten und lässt sich ebenfalls für die Reinigung kleinster Stellen einsetzen. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Stabstaubsauger | | Produkttyp | Zubehör-Set | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | AEG | | Kompatibilität | QX9 | Technische Details | Reinigungsart | Trocken | | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| |