Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4473601 Dateiablagebox Papier Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4473601 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 4473601 Dateiablagebox Papier Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74274502
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4473601
EAN/GTIN:
     0043859730537
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
67 x 310 x 430 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3
Ausrichtung
Porträt
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Zertifizierung
FSC
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.