Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 1130902 Dateiablagebox Papier Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 1130902 Dateiablagebox Papier Blau, Weiß
Fellowes 1130902 Dateiablagebox Papier Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73458396
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     1130902
EAN/GTIN:
     0043859712182
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
93 x 330 x 249 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Blau, Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Ausrichtung
Landschaft
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Verschlussart
Druckknopf
Lieferumfang
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
1131002
ab € 18,40*
Sonstiges
Fellowes
1131102
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.