Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7752 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7752 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7752 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7752 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7752 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7752 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7752 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7752 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7752 Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 25 l 900 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73411703
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     7752
EAN/GTIN:
     4008146029264
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Vielseitiges Backen und Zubereiten dank Heißluftfunktion mit bis zu 200 °C. Die 3-in-1 Mikrowelle mit Grill- und Heißluftfunktion lässt sich über ein modernes LED-Touch-Display bedienen. Ein antihaftbeschichteter Teller sorgt dafür, dass Sie Pizza ideal zubereiten können. Dieses Gerät verfügt über eine Leistung von ca. 900 Watt, während Grill und Heißluft-Funktion 1950 Watt aufweisen. Der Garraum ist ca. 17,5 cm hoch und die Gerätemaße betragen 48,3 x 45 x 28 cm. Diese Mikrowelle besitzt 10 verschiedene Leistungsstufen inklusive Auftauprogramm nach Gewicht und Zeit. Außerdem haben Sie die Möglichkeit die Garzeiten und Leistungen für drei Ihrer Lieblingsgerichte einzuspeichern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
265 mm
Innenmaße (B x T x H)
320 x 345 x 200 mm
Gewicht
12300 g
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
18632 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
851660900
Energie
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Knopf, Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Grillenergie
1950 W
Konvektionsleistung
1950 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Türöffnung
Ziehen
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
270 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Temperatur (max)
200 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
200 °C
Entfernbares Grillgestell
Ja
Türfarbe
Schwarz, Chrom
Anzahl der Glastür Paneele
1
Türmaterial
Glas, Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Alarm
Ja
Innenbeschichtung
Edelstahl
Uhrfunktion
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Drehscheibenmaterial
Glas
Ursprungsland
China
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Abtaufunktion
Ja
Kochprogramme
Pasta, Pizza, Popcorn, Kartoffel
Anzahl an Kochprogrammen
10
Anzahl der automatischen Programme
8
Anzahl Auftauprogramme
2
Lieferumfang
Crispy Tray enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, WEEE
Nachhaltigkeitsorganisationen
amfori BSCI
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.