Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4473302 Dateiablagebox Papier Braun, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4473302 Dateiablagebox Papier Braun, Grün
Fellowes 4473302 Dateiablagebox Papier Braun, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73391676
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4473302
EAN/GTIN:
     0043859708000
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
350 mm
Tiefe
260 mm
Gewicht
260 g
Innenmaße (B x T x H)
330 x 297 x 250 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Braun, Grün
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Stapelbar
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Papier
Lieferumfang
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.