Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 57590012 Dekorative Bänder Gold, Weiß 0,23 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 57590012 Dekorative Bänder Gold, Weiß 0,23 m
URSUS 57590012 Dekorative Bänder Gold, Weiß 0,23 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73381965
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     57590012
EAN/GTIN:
     4008525213642
Die Banderolen "weiß/gold" für eine selbst gebastelten Karte für Weihnachten aus der Buntpapierfabrik URSUS® machen das gestalten von Karten schöner und einfacher. Auf dem weißen Transparentpapier mit 115 g/m² Papierstärke und der Größe von 4 x 23 cm befinden sich in Goldfolie Sprüche und passende Verzierungen zu den unterschiedlichsten Anlässen einer Kartengestaltung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Weiß
Färbung
Muster
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.23 m
Breite
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
57580012
ab € 11,03*
Ähnlich
Format Werk
57590004
ab € 10,97*
Ähnlich
Ludwig Bähr
57590011
ab € 10,99*
Ähnlich
Ludwig Bähr
57580004
ab € 11,07*
Ähnlich
Ludwig Bähr
57580011
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.