Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 18710014F partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 18710014F partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710014F partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710014F partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710014F partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710014F partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73381934
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     18710014F
EAN/GTIN:
     4008525229643
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Aus den Tiefen des Meeres schaut die kleine Meerjungfrau auf um in ihrer strahlenden Schönheit am Laternenumzug teilzunehmen. Damit bringt URSUS® eine weitere Easy Line Bastelset-Laterne für Mädchen hervor. Im Set sind alle Teile erhalten, welche für die Herstellung der Laterne benötigt werden. Die einzelnen Motivteile sind vorgestanzt und besonders leicht und schnell zu montieren. Bei den Easy Line Bastelsets ist kein Schneiden notwendig. Die in der Bastelpackung enthaltene bebilderte Anleitung führt Sie mit Leichtigkeit durch den Aufbau der Laterne. Ergänzend bieten wir den Laternenstab mit einem Durchmesser von 8 mm an.

Papierprodukte mit FSC-Siegel aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
218 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.