Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ULC8P1.5-SGR Handykabel Schwarz, Grau 1,5 m USB C Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ULC8P1.5-SGR Handykabel Schwarz, Grau 1,5 m USB C Lightning
ALOGIC ULC8P1.5-SGR Handykabel Schwarz, Grau 1,5 m USB C Lightning
ALOGIC ULC8P1.5-SGR Handykabel Schwarz, Grau 1,5 m USB C Lightning
ALOGIC ULC8P1.5-SGR Handykabel Schwarz, Grau 1,5 m USB C Lightning
ALOGIC ULC8P1.5-SGR Handykabel Schwarz, Grau 1,5 m USB C Lightning
ALOGIC ULC8P1.5-SGR Handykabel Schwarz, Grau 1,5 m USB C Lightning
ALOGIC ULC8P1.5-SGR Handykabel Schwarz, Grau 1,5 m USB C Lightning
ALOGIC ULC8P1.5-SGR Handykabel Schwarz, Grau 1,5 m USB C Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73338790
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ULC8P1.5-SGR
EAN/GTIN:
     9350784017260
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Lightning
Kabellänge
1.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Aluminium, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALOGIC
ULC8P1.5-SLV
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.