Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson The Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson The Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Carson The Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Carson The Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Carson The Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Carson The Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Carson The Beast ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73088538
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500404130
EAN/GTIN:
     4005299441301
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:12
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Radabstand
240 mm
Abstand
70 mm
Breite
250 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
1137 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carson
608204
€ 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.