Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik quickMOUNT-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik quickMOUNT-X
Mikrotik quickMOUNT-X
Mikrotik quickMOUNT-X
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72638764
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     QM-X
EAN/GTIN:
     4752224002532
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.