Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Alpha Glass für Samsung Galaxy A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Alpha Glass für Samsung Galaxy A10
OtterBox Alpha Glass für Samsung Galaxy A10
OtterBox Alpha Glass für Samsung Galaxy A10
OtterBox Alpha Glass für Samsung Galaxy A10
OtterBox Alpha Glass für Samsung Galaxy A10
OtterBox Alpha Glass für Samsung Galaxy A10
OtterBox Alpha Glass für Samsung Galaxy A10
OtterBox Alpha Glass für Samsung Galaxy A10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72638412
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-63691
EAN/GTIN:
     660543525264
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Extrastarker Schutz
Schützen Sie Ihren Touchscreen vor Kratzern und anderen Gegenständen in Taschen und Geldbörsen mit Alpha Glass. Das extrastarke, bruchsichere Glas mit hoher Berührungsempfindlichkeit schützt das Display.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
149.1 x 81.8 mm
Dicke
7.9 mm
Gewicht
29.32 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
16.5 mm
Verpackungshöhe
200.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Einfach zu säubern
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
376.2 mm
Höhe des Versandkartons
251 mm
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A10
Maximale Bildschirmgröße
6.2 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Splitterfrei
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.