Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E796783 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E796783 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Silber
Elo Touch Solutions E796783 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Silber
Elo Touch Solutions E796783 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Silber
Elo Touch Solutions E796783 Halterung für Schilderdisplays 55,9 cm (22") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72491871
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E796783
EAN/GTIN:
     843173110745
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
690 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Fester Bodenständer
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
431.96 mm
Gewicht
1120 g
Montage
Maximale Bildschirmgröße
22 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
15 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.