Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Y0TZ097 Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Y0TZ097 Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Bialetti Y0TZ097 Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72483448
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     Y0TZ097
EAN/GTIN:
     8006363021210
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
54 mm
Breite Untertasse
110 mm
Tiefe Untertasse
110 mm
Höhe Untertasse
15 mm
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Volumen (l)
0.08 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Unterteller enthalten
Ja
Tassengriff
Ja
Untertassenform
Rund
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.