Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET VC-231GF Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET VC-231GF Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
PLANET VC-231GF Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
PLANET VC-231GF Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
PLANET VC-231GF Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71673937
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     VC-231GF
EAN/GTIN:
     4711605284271
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
DIN-Schienen-Montage
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
1400 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Faseranschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
206 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Store-and-Forward
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.