Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Y0TZ099 Tasse Weiß Cappuccino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Y0TZ099 Tasse Weiß Cappuccino
Bialetti Y0TZ099 Tasse Weiß Cappuccino
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71414628
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     Y0TZ099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
86 mm
Breite Untertasse
155 mm
Tiefe Untertasse
155 mm
Höhe Untertasse
16 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
240 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Cappuccino
Unterteller enthalten
Ja
Tassengriff
Ja
Untertassenform
Rund
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.