Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-ST45 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 32 l 1000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-ST45 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 32 l 1000 W Weiß
Panasonic NN-ST45 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 32 l 1000 W Weiß
Panasonic NN-ST45 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 32 l 1000 W Weiß
Panasonic NN-ST45 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 32 l 1000 W Weiß
Panasonic NN-ST45 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 32 l 1000 W Weiß
Panasonic NN-ST45 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 32 l 1000 W Weiß
Panasonic NN-ST45 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 32 l 1000 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71409296
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-ST45KWEPG
EAN/GTIN:
     5025232893737
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
1.000 W Inverter Mikrowellenleistung
7 Leistungsstufen

21 Automatikprogramme
einschließlich Junior-Menü

Komfortable Bedienung
Weiße LCD & Touchscreen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
310 mm
Innenmaße (B x T x H)
355 x 365 x 251 mm
Gewicht
11500 g
Energie
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
32 l
Mikrowelle Energie
1000 W
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Produktfarbe
Weiß
Invertertechnologie
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
7
Türöffnung
Drücken
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
340 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LCD
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Aufwärmfunktion
Ja
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
21
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.