Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher M22AG-TR22AG Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher M22AG-TR22AG Adapter
Kärcher M22AG-TR22AG Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71367572
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.111-029.0
EAN/GTIN:
     4054278238111
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
HD 10/15-4 Cage Food HD 10/21-4 S Classic HD 10/21-4 S Plus HD 10/25-4 Cage Plus HD 10/25-4 S HD 10/25-4 S Classic HD 13/12-4 ST HD 16/15-4 Cage Plus HD 20/15-4 Cage Plus HD 25/15-4 Cage Plus HD 4/11 C Bp HD 4/11 C Bp Pack HD 4/9 P 110V HD 5/11 P 240V HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus HD 6/11-4 M Plus HD 6/11-4M ST Accessory Pack *UK HD 6/11-4M St HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX Plus HD 6/15 G Classic HD 7/10 CXF HD 7/11-4 Cage Classic HD 7/12-4 M Cage HD 7/12-4 M Plus HD 7/12-4 M St HD 7/12-4M ST Accessory Pack *UK HD 7/15 G HD 7/16-4 Cage Classic HD 7/16-4 ST HD 7/20 G Classic HD 728 B Cage HD 8/20 G HD 8/23 G Classic HD 9/18-4 ST HD 9/20-4 S HD 9/20-4 SXA Plus HD 9/21 G HD 9/23 De HD 9/23 De Tr1 HD 9/23 G HD 9/23 Ge Tr1 HD 9/25 G Classic HDC Advanced HDC Classic HDC Standard HDS 10/20-4 M HDS 1000 BE HDS 1000 DE HDS 1000 De CEMO HDS 12/14-4 ST HDS 12/14-4 ST Gas HDS 12/14-4 ST Gas LPG HDS 12/18-4 S HDS 13/20 De Tr1 HDS 17/20 De Tr1 HDS 2000 Super HDS 5/11 U HDS 5/11 UX HDS 5/12 C HDS 6/10 C HDS 6/10-4 C HDS 6/12 C HDS 7/10-4 M HDS 7/10-4 MX HDS 7/16 C HDS 7/9-4 M *110v HDS 8/20 D *EU HDS 8/20 G *EU HDS 9/14-4 ST HDS 9/16-4 ST Gas HDS-E 8/16-4 M 12 kW HDS-E 8/16-4 M 24 kW HDS-E 8/16-4 M 36 kW HG 43 HG 64 HD 10/25-4 S HD 5/11 P Car HD 5/11 P Car & Home HD 5/11 P Home HD 6/15 G Classic HD 7/20 G Classic HD 8/23 G Classic HDS 801 B HDS 801 D
Produktfarbe
Schwarz, Messing
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.