Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell 18586200 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxell 18586200 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2)
Maxell 18586200 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2)
Maxell 18586200 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2)
Maxell 18586200 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2025 Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71291845
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     18586200
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2025
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.5 mm
Durchmesser
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.