Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0115 300 05 Elektrischer Standardverbindung 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0115 300 05 Elektrischer Standardverbindung 6 A
BINDER 09 0115 300 05 Elektrischer Standardverbindung 6 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71224033
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0115 300 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.
Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.
Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
6 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,77*
Zubehör
Binder
04 0107 071
ab € 0,56*
Zubehör
Binder
09 0114 70 05
ab € 13,13*
Zubehör
Binder
09 0114 79 05
ab € 14,54*
Zubehör
Binder
99 0114 75 05
ab € 15,75*
Zubehör
Binder
09-0114-25-05
ab € 11,66*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.