Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18DD3-0 1800 RPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R18DD3-0 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-0 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-0 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-0 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-0 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-0 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-0 1800 RPM Schwarz, Grün
Ryobi R18DD3-0 1800 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71009131
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002889
EAN/GTIN:
     4892210149152
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Paketgewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Drehmomenteinstellungen
24
Drehmoment (max.)
50 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
38 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Schallleistungspegel
86.9 dB
Schalldruckpegel
75.9 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.