Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619871 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619871 Drahtverbinder Silber
Phoenix Contact 1619871 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70725584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M17-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Axialdichtung, Zentralbefestigung M20x1,5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.