Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1551862 Drahtverbinder Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1551862 Drahtverbinder Metallisch
Phoenix Contact 1551862 Drahtverbinder Metallisch
Artikel-Nr.:
     6318-3862252
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551862
EAN/GTIN:
     4046356161923
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12-Gewinde, mit geradem Lötanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.99 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
30 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,89*
€ 11,92*
31 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 11,97*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,22*
€ 12,29*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 12,33*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 238,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.