Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise 8008G IP-Telefon Grau LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent Enterprise 8008G IP-Telefon Grau LCD
Alcatel-Lucent Enterprise 8008G IP-Telefon Grau LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70562743
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3MG08021AA
EAN/GTIN:
     3326744927395
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Syslog
Ja
Audio
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
6
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
34.8 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
550 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 124,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.