Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17091 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17091 Kameraausrüstung
Walimex 17091 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7051432
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17091
EAN/GTIN:
     4250234570916
  • so passen walimex Softboxen, Octagons und Striplights auch zu ihrem Blitz.
  • schnelle und einfache Montage.
  • Außendurchmesser: Ø15,2cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Breite
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.