Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17084 Kameraausrüstung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Walimex 17084 Kameraausrüstung
Walimex 17084 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     102-2616778-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17084
EAN/GTIN:
     4250234570848
  • passend für walimex VC&K&VE Serie sowie VC PLUS. - schnelle und einfache Montage. - Außendurchmesser: Ø15,2cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Breite
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
301
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 88,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,45*
€ 93,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,25*
€ 105,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,04*
€ 103,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,65*
€ 98,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,57*
€ 91,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,26*
€ 90,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,85*
€ 80,74
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 22,61667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.