Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Panasonic Mikrowelle NN-GT47KMGPG mit Grill Touch-Bedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70380641
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-GT47KMGPG
EAN/GTIN:
     5025232893713
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Duales Kochen

Dank Inverter-Technologie werden die Speisen in der Mikrowelle im Handumdrehen erhitzt, während der Grill gleichzeitig für die gewünschte Bräunung und Knusprigkeit sorgt. Diese Vorgänge laufen gleichzeitig ab, was die Zubereitung beschleunigt.

„Quick 30“-Funktion mit 1.000 W

Mit dieser Funktion können Sie 30 Sekunden lang schnell und einfach erhitzen, ohne zusätzliche Einstellungen auswählen zu müssen. Mit jedem Tastendruck werden 30 Sekunden eingestellt. Insgesamt können bis zu 5 Minuten eingestellt werden.

Sparsame, helle Beleuchtung

Dank der LED-Beleuchtung im Innenraum behalten Sie Ihre Speisen immer im Blick.

Entwicklung der Inverter-Technologie von Panasonic

Herkömmliche Mikrowellen haben nur eine Leistungsstufe, die ein- oder ausgeschaltet werden kann. Mit der Inverter-Technologie von Panasonic erfolgt die Leistungszufuhr abgestuft, sodass gleichmäßiger zubereitet wird, was sich sehr positiv auf den Geschmack auswirkt

Inverter Turbo-Auftausystem

Mit dem Turbo-Auftausystem bietet Panasonic die Möglichkeit, Speisen noch schneller aufzutauen als der früheren Funktion zum automatischen Auftauen von Panasonic. Panasonic Inverter Turbo-Auftausysteme basieren auf einem fortschrittlichen System der Mikrowellensteuerung, bei dem die kontinuierliche Energieabgabe des Inverters genutzt wird.

Kochen für die ganze Familie

Mit 31 Litern und einer 34 cm großen Glasdrehscheibe bietet die NN-ST45K besonders viel Platz. Damit können Sie ab sofort größere Gefäße und Teller verwenden, wenn Sie für die ganze Familie kochen.

Für einen gesunden Start ins Leben

Mit dem praktischen Junior-Menü zaubern Sie Kindergerichte schnell und lecker. Das Gerät bereitet püriertes Obst, Nudelaufläufe, frische Gemüsechips und vieles mehr ganz automatisch zu.

Genius-Sensor für perfekte Garergebnisse

Der Genius-Sensor stellt sicher, dass jedes Gericht zum Genuss wird. Der fortschrittliche Sensor misst die Feuchte im Inneren der Mikrowelle und bestimmt automatisch die richtige Garzeit.

Mikrowelle mit Grillfunktion für mehr Vielseitigkeit

Der 1.100 W-Quarzgrill ermöglicht Grillen, Backen und Rösten von Lebensmitteln wie Pizza, Quiche und Gemüse. Mit verschiedenen Grillmenüs erhalten Sie immer das perfekt knusprige Ergebnis.

Die neue Art zu kochen

Genießen Sie die frische und gesunde Zubereitung mit der Inverter-Technologie unserer Panasonic Mikrowellen. Durch die präzise Leistungsregelung werden Gerichte gleichmäßig zubereitet, was Zeit und Strom spart und zu optimalen Kochergebnissen führt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
401 mm
Höhe
310 mm
Innenmaße (B x T x H)
359 x 362 x 247 mm
Gewicht
12800 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
31 l
Mikrowelle Energie
1000 W
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Produktfarbe
Silber
Invertertechnologie
Ja
Grillenergie
1100 W
Grilltyp
Quarzgrill
Anzahl der Leistungsstufen
7
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Drehtellergröße
340 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LCD
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
10 min
Drehscheibenmaterial
Glas
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
24
Dunstabzugshaube
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.