Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-BT95/75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-BT95/75
Visaton VS-BT95/75
Visaton VS-BT95/75
Visaton VS-BT95/75
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034710
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5182
EAN/GTIN:
     4007540051826
Doppelanschlussterminal mit vergoldeten Schraubklemmen und Kurzschlussbügeln, aus Messing vergoldet, zum Betrieb von Bi-Wiring oder Bi-Amping. Mit vier Stegen zur Befestigung einer Platine. Terminal ist mit Blindstopfen versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
34.3 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.