Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton 5083 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Visaton 5083 Montage-Kit
Visaton 5083 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     615IT-Q428741
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     5083
EAN/GTIN:
     4007540050836
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
halbrundholzschraube
Holzschrauben, Halbrundkopf, Kreuzschlitz (Pozidriv), schwarz.
Verpackungseinheit: 24 Stück.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 9,08*
1 Tag
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,10*
6 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,91*
€ 13,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.