Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-PMX90 Heim-Audio-Mikrosystem 120 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SC-PMX90 Heim-Audio-Mikrosystem 120 W Silber
Panasonic SC-PMX90 Heim-Audio-Mikrosystem 120 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70321113
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-PMX90EG-S
EAN/GTIN:
     5025232886678
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Färbung
Monochromatisch
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Voreingestellte Sender
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Silber
Optical-Disc-Player
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, DSD, FLAC, MP3, WAV
Hi-Fi
Ja
Playback MP3
Ja
Unterstützte Medien
CD, CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
120 W
Lautsprechertyp
3-Wege
Treiberdurchmesser Mitteltöner
140 mm
Bass-Reflex
Ja
Ergonomie
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
4
Weckerfunktion
Ja
Integrierter Timer
Ja
Sleep-Timer
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Fernbedienung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 236,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.