Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BEW230K Schwingschleifer 11000 RPM Schwarz, Orange 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BEW230K Schwingschleifer 11000 RPM Schwarz, Orange 55 W
Black & Decker BEW230K Schwingschleifer 11000 RPM Schwarz, Orange 55 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70254012
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BEW230K-QS
EAN/GTIN:
     5035048704134
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
Inspiriert durch die Computer Mouse, ist der BLACK+DECKER Mouse® Dreieckschleifer seit 1998 eine feste Größe in den Werkzeugkisten von Heimwerkern auf der ganzen Welt. Das leichte, kompakte und ergonomische Design ermöglicht es, auch knifflige und unebene Stellen kontrolliert und komfortabel zu schleifen. Seine große Vielseitigkeit ermöglicht u.a. einfaches Entfernen von Farben oder Rost, Reinigen von Glas, Schleifen an Engstellen und er gibt Deinen Projekten den letzten sauberen Feinschliff. Inklusive 6 Schleifpapiere.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schleiffläche
133 m²
Leistung
55 W
Vibrationsemission
12.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Größe der Schleifplatte (BxT)
133 x 95 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
55 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Schallleistungspegel
76 dB
Schalldruckpegel
65 dB
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.