Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom D335 IP-Telefon Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snom D335 IP-Telefon Schwarz TFT
Snom D335 IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70215014
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004390
EAN/GTIN:
     4260059582506
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
TFT
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, snom voip, ip phone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
snom technology
4260059582131
ab € 28,51*
Zubehör
snom technology
4260059582124
ab € 23,26*
Zubehör
snom technology
4260059582087
ab € 89,66*
Zubehör
snom technology
4260059581141
ab € 42,15*
Zubehör
snom technology
00004388
ab € 90,99*
Zubehör
snom technology
00004387
ab € 115,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.