Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aavara EF2020 signage display mount Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aavara EF2020 signage display mount Schwarz
Aavara EF2020 signage display mount Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7012452
Hersteller:
     Aavara
Herst.-Nr.:
     EF2020
EAN/GTIN:
     4712818570021
Weitere Informationen:
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
22 - 45 Zoll
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
230 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
248 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
22 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.