Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Panasonic AW-RP150GJ Kamera-Fernbedienung Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70117534
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-RP150GJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
6
Merkmale
Schnittstelle
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Reichweite
1000 m
Display-Typ
LCD
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Kompatibilität
Panasonic AW-UE150W/K, AW-HR140 , AW-HE130W/K , AW-HN130W/K , AW-UE70W/K , AW-UN70W/K , AW-HE40 Series , AW-HN40HW/HK , AW-HE38HW/HK , AW-HN38HW/HK
Gewicht und Abmessungen
Breite
342 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.008,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.138,85*
€ 4.925,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.083,99*
€ 4.859,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.027,24*
€ 4.792,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.008,32*
€ 4.769,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.