Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CWA100 Wand Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama CWA100 Wand Silber, Weiß
Hama CWA100 Wand Silber, Weiß
Hama CWA100 Wand Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6972560
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00092645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr
  • Quartzuhr mit analoger Zeitanzeige
    - großes, weißes Ziffernblatt mit arabischen Zahlen und Sekundenzeiger
    - Material Gehäuse: Kunststoff
    - Material Abdeckung: Kunststoff
    - Batterie (1x Mignon AA) im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Produktfarbe
Silber, Weiß
Energie
Akku-/Batterietyp
Mignon AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF00489
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.