Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Professionelle Online-USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Professionelle Online-USV
ATEN Professionelle Online-USV
ATEN Professionelle Online-USV
ATEN Professionelle Online-USV
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69697713
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     OL1500HV-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264647970
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Professionelle Online-USV von ATEN ist ein außergewöhnliches und innovatives elektrisches Gerät, das Notstrom bereitstellt, wenn die Eingangsstromquelle oder das Stromnetz ausfällt. Die grundlegende Technologie einer Online-USV und die einer Standby- oder Line-Interactive-USV sind gleich. Allerdings bietet die Professionelle Online-USV von ATEN ein wesentlich größeres WS/GS-Batterieladegerät/Gleichrichter, wobei Gleichrichter und Inverter für den fortlaufenden Betrieb mit verbesserten Kühlsystemen ausgelegt sind.
1x Online-USV
1x Rack-Montageset
1x Laufschienensatz
1x RS-232 Kabel
1x USB Typ-A- auf Typ-B-Kabel
4x Netzkabel
1x Tower Ständerset
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
15880 g
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
438 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
20900 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
36 V
Anzahl Batteriezellen
3
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
2.96 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
10.3 min
Akkuladezeit
3 h
Ladestrom
2 A
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
600 mm
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE RoHS
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1500 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Reaktionszeit
4 ms
Effizienz
88 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
96 %
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Geräuschpegel
50 dB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Ausgabenetzkabel, Lastkabel, RS-232, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Weitere Suchbegriffe: ups 1500va, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,34*
€ 679,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,59*
€ 674,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,12*
€ 659,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,15*
€ 641,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,28*
€ 602,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.