Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch Trend Fotoalbum Türkis 60 Blätter Gehäusebindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goldbuch Trend Fotoalbum Türkis 60 Blätter Gehäusebindung
Goldbuch Trend Fotoalbum Türkis 60 Blätter Gehäusebindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69401082
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     26 507
EAN/GTIN:
     4009835265079
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
250 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Türkis
Maximale Kapazität
60 Blätter
Bindungsart
Gehäusebindung
Material
Papier, Polyurethan
Farbe der Seiten
Schwarz
Stanzen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90164*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,45082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,42164*
€ 48,10175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,90164*
€ 47,48295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,60164*
€ 45,93595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,13164*
€ 44,18665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,09164*
€ 42,94905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,90164*
€ 34,39295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.