Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M3 Mobile OX110N-W2CQAS-UE Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 389 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M3 Mobile OX110N-W2CQAS-UE Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 389 g Schwarz
M3 Mobile OX110N-W2CQAS-UE Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 389 g Schwarz
M3 Mobile OX110N-W2CQAS-UE Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 389 g Schwarz
M3 Mobile OX110N-W2CQAS-UE Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 389 g Schwarz
M3 Mobile OX110N-W2CQAS-UE Handheld Mobile Computer 8,89 cm (3.5") 640 x 480 Pixel Touchscreen 389 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68707096
Hersteller:
     M3 Mobile
Herst.-Nr.:
     OX110N-W2CQAS-UE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Handheld 6.5
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Tastaturaufbau
Alphanumerische
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
389 g
Breite
78.6 mm
Tiefe
38.9 mm
Höhe
165.5 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Eingebauter Prozessor
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Speicher
Speicherkapazität
0.512 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
ROM-Kapazität
4096 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,70*
€ 1.745,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,44*
€ 1.684,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,56*
€ 1.596,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,46*
€ 1.523,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,32*
€ 1.490,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.