Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LGAM-7-27-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 26 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LGAM-7-27-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 26 dBi
Panorama Antennas LGAM-7-27-24-58 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 26 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68327136
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGAM-7-27-24-58
EAN/GTIN:
     5055416011503
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
25 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
26 dBi
Frequenzband
0.698-0.960/1.71-2.17/2.5-3.8 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
<2:1 ± 4MHz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.