Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Ford Mustang Gt4 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya Ford Mustang Gt4 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:10
Tamiya Ford Mustang Gt4 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:10
Tamiya Ford Mustang Gt4 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:10
Tamiya Ford Mustang Gt4 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:10
Tamiya Ford Mustang Gt4 ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67805020
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     58664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sportwagen
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Modellname
Ford Mustang Gt4
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Motortyp
Gebürstet
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Lagertyp
Kunststoffbuchse
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
459 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7868706
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.