Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DVD+RW Colours 4,7 GB 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim DVD+RW Colours 4,7 GB 5 Stück(e)
Verbatim DVD+RW Colours 4,7 GB 5 Stück(e)
Verbatim DVD+RW Colours 4,7 GB 5 Stück(e)
Verbatim DVD+RW Colours 4,7 GB 5 Stück(e)
Verbatim DVD+RW Colours 4,7 GB 5 Stück(e)
Verbatim DVD+RW Colours 4,7 GB 5 Stück(e)
Verbatim DVD+RW Colours 4,7 GB 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-677494
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien * SCCG CD/DVDR '03 - '09. DVD+RW ist eine wiederbeschreibbare Disk mit 4,7 GB Speicherkapazität. Erfüllt die +RW-Alliance-Spezifikationen. Die wiederbeschreibbaren DVDs+ von Verbatim verwenden die SERL-Technologie (Super Eutectic Recording Layer). SERL stellt sicher, dass auch bei mehrfachem Wiederbeschreiben kein Rauschen die Aufnahme stört. Bei herkömmlichen wiederbeschreibbaren Medien leidet die Aufnahmeschicht bei jedem Schreibvorgang, sodass die Qualität nach und nach abnimmt. Bei Verbatim-Medien hingegen wird die Aufnahmeschicht bei jedem Löschvorgang vollkommen wiederhergestellt – bei der nächsten Aufnahme verhält sich die Disk, als wäre sie neu. Die DVD+RW ist ein sequentielles Schreib-/Lese-Speichermedium, das in erster Linie für Videoaufnahmen und kontinuierliche Datensicherungen verwendet wird. DVD+RW-Disks können über 1.000-mal neu beschrieben werden. Viele DVD-ROM-Laufwerke und DVD-Video-Player eignen sich für DVD+RW-Disks. Erhöhte UV-Lichtbeständigkeit Urheberrechtlich geschützte SERL-Technologie Sehr hohe Archivlebensdauer Die farbigen Disks werden in fünf verschiedenen Farben angeboten, um die Kennzeichnung und Sortierung zu erleichtern. Beschreibbar mit einem CD/DVD-Marker.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85234190
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+RW
Durchmesser optische Disk
120 mm
Schreibgeschwindigkeit DVD
4 x
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-rw 4,7gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.