Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81026 Papierserviette Seidenpapier Mehrfarben 20 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 81026 Papierserviette Seidenpapier Mehrfarben 20 Stück(e)
Papstar 81026 Papierserviette Seidenpapier Mehrfarben 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67154035
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81026
EAN/GTIN:
     4002911760116
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor. Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Nordic Swan Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
5.4 g
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
110.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Material
Seidenpapier
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
51 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0995* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.