Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Primo Karaffe 1,1 l Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Primo Karaffe 1,1 l Schwarz, Transparent
LEONARDO Primo Karaffe 1,1 l Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67115858
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     032954
EAN/GTIN:
     4002541329547
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.1 l
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Form
Rund
Deckel
Ja
Kühlelement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
054123
ab € 24,51*
Ähnlich
Leonardo
050848
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.