Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Puccini Karaffe 1,4 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Puccini Karaffe 1,4 l Transparent
LEONARDO Puccini Karaffe 1,4 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67115849
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     069527
EAN/GTIN:
     4002541695277
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.4 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Kollektion
Puccini
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
069554
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.