|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE0-67115670 Herst.-Nr.: C13S450065BP EAN/GTIN: 8715946664958 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 37032000 | Gewicht und Abmessungen | Rollenbreite | 127 mm |  | Rollenlänge | 65 m | Merkmale | Oberflächentyp | Glanz |  | Mediengewicht | 248 g/m² |  | Produktfarbe | Weiß |  | Druckmedien - Stärke | 243 µm |  | Kompatible Produkte | SureLab SL-D800 OC-LE 240V SureLab SL-D800 Media Bundle 240V SureLab SL-D800 ML 240V SureLab SL-D800 240V SureLab D7 Studio OC SureLab D7 Studio MH SureLab D7 Studio EM SureLab D7 Studio BU SureLab SL-D700 OC-LE SureLab SL-D700 SureLab SL-D3000 SR SureLab SL-D3000 DR SureLab D3000 SR OC BUNDLE SureLab D3000 DR OC BUNDLE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Inkjetpapierrolle, epson plotterpapier, plotterpapier, fotopapierbögen, bilderdruckpapier, fotoabzugspapier, glänzendes fotopapier, mattes fotopapier, fotodruckpapier, spezialpapier foto, luster-fotopapier, inkjet-fotopapier, laser-fotopapier |
|  |  |
| |