Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureLab Pro-S Paper Glossy BP 5x65 2 rolls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureLab Pro-S Paper Glossy BP 5x65 2 rolls
Epson SureLab Pro-S Paper Glossy BP 5x65 2 rolls
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67115669
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S450061BP
EAN/GTIN:
     8715946664835
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
127 mm
Rollenlänge
65 m
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
252 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
252 µm
Printmedien - Glanzniveau
48
Kompatible Produkte
SureLab SL-D800 OC-LE 240V SureLab SL-D800 Media Bundle 240V SureLab SL-D800 ML 240V SureLab SL-D800 240V SureLab D7 Studio OC SureLab D7 Studio MH SureLab D7 Studio EM SureLab D7 Studio BU SureLab SL-D700 OC-LE SureLab SL-D700 SureLab SL-D3000 SR SureLab SL-D3000 DR SureLab D3000 SR OC BUNDLE SureLab D3000 DR OC BUNDLE
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier Rolle, Rollen-Fotopapier, Rollenfotopapier, Großformatpapier, Kopierpapierrolle, LFP-Papier, Plotterpapier, Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Inkjetpapierrolle, fotopapier epson glossy, plotterpapier, epson plotterpapier, fotopapierbögen, bilderdruckpapier, fotoabzugspapier, glänzendes fotopapier, mattes fotopapier, fotodruckpapier, spezialpapier foto, luster-fotopapier, inkjet-fotopapier, laser-fotopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.