Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 5000390 Nietnagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 5000390 Nietnagel
Rapid 5000390 Nietnagel
Rapid 5000390 Nietnagel
Rapid 5000390 Nietnagel
Rapid 5000390 Nietnagel
Rapid 5000390 Nietnagel
Rapid 5000390 Nietnagel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67089758
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000390
EAN/GTIN:
     4051661013508
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatible Produkte
RP10 , RP40, RP60, RP100
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
4.8 mm
Länge (mm)
16 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.